Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis KapuzenshirtHigh Vis Gelb XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis KapuzenshirtHigh Vis Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 334619743300XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509313398

Sonepar Artikelnummer

121039251

Hersteller Artikelnummer

334619743300XS

Hersteller Typ

334619743300XS

Hersteller Artikel Nr.:

334619743300XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

1.000 kg

Klassisches , weiches Kapuzenshirt mit bequemer Passform und Reißverschluß aus 100% Polyester. Verstärkte Schulternähte mit 50mm reflektierendem Material auf Vorder- und Rückseite. Zertifiziert nach EN 471, XS-S, Klasse 2, M-XXXL Klasse 3. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²