BLAKLAEDER - High Vis Kapuzensweater mit ReißverschlussHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356525383300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509831700
Sonepar Artikelnummer
121041839
Hersteller Artikelnummer
356525383300M
Hersteller Typ
356525383300M
Hersteller Artikel Nr.:
356525383300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
1.000 kg
Ein Kapuzensweater in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material des Sweaters ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet. Er hat eine Kapuze, einen durchgehenden Reißverschluss, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen. Er kann industriell gewaschen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche EN ISO 15797. 100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²


