Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Kapuzensweater mit ReißverschlussHigh Vis Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Kapuzensweater mit ReißverschlussHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356525383300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509831724

Sonepar Artikelnummer

121041841

Hersteller Artikelnummer

356525383300XL

Hersteller Typ

356525383300XL

Hersteller Artikel Nr.:

356525383300XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

1.000 kg

Ein Kapuzensweater in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material des Sweaters ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet. Er hat eine Kapuze, einen durchgehenden Reißverschluss, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen. Er kann industriell gewaschen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche EN ISO 15797. 100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²