Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis KiltHigh Vis Gelb/Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis KiltHigh Vis Gelb/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192118313399C46

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Werkstoffgüte - Polyethylenterephthalat (PET)

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509780039

Sonepar Artikelnummer

121035975

Hersteller Artikelnummer

192118313399C46

Hersteller Typ

192118313399C46

Hersteller Artikel Nr.:

192118313399C46

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Mischgewebe

Werkstoffgüte:

Polyethylenterephthalat (PET)

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

1.000 kg

Der Kilt ist ein legendäres Symbol Schottlands. Blåkläder hat den Kilt übernommen und eine andere Art von Funktionsbekleidung für diejenigen entwickelt, die ein Zeichen setzen und den Komfort und die Belüftung eines Kilts genießen wollen. Dieser High Vis Kilt verfügt über CORDURA®-verstärkte Holstertaschen und Gesäßtaschen. Der außergewöhnlich bequeme Kilt ist aus hoch strapazierfähigem Ripstop-Stoff gefertigt. Das High Vis-Material und die segmentierten Reflexstreifen sorgen zusammen für eine bessere Sichtbarkeit. Innenfutter mit Camouflage Print und Schlaufen für einen Gürtel. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 2. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Ripstop, 250 g/m²