BLAKLAEDER - High Vis Kombihose High Vis Gelb/Marineblau C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265318043389C44
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509285268
Sonepar Artikelnummer
121037480
Hersteller Artikelnummer
265318043389C44
Hersteller Typ
265318043389C44
Hersteller Artikel Nr.:
265318043389C44
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.900 kg
Eine bequeme Kombihose mit Stretch am Rücken und an den Schultern verstellbar. Cordura® Kniepolstertaschen, um die Knie zu schützen. Schraubendreherösen an den Nageltaschen. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, hoch sichtbare Schutzkleidung. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


