Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Kombihose High Vis Gelb/Marineblau C58

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Kombihose High Vis Gelb/Marineblau C58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850419773389C58

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509283363

Sonepar Artikelnummer

121047368

Hersteller Artikelnummer

850419773389C58

Hersteller Typ

850419773389C58

Hersteller Artikel Nr.:

850419773389C58

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

1.000 kg

Ein sichtbarer Favorit mit Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Zwei lose Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche. Zwei lose Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²