Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Latzhose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Latzhose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262616483399C48

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509930151

Sonepar Artikelnummer

121143564

Hersteller Artikelnummer

262616483399C48

Hersteller Typ

262616483399C48

Hersteller Artikel Nr.:

262616483399C48

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.000 kg

High Vis Latzhose aus fantastisch weichem und geschmeidigem 4-Wege-Stretchmaterial, das ultimativen Komfort bietet und dafür sorgt, dass Sie gesehen werden, wenn es am nötigsten ist. Die Latzhose hat segmentierte Reflektoren, abnehmbare Nageltaschen, eine große Brusttasche und dunkle Farben in schmutzanfälligen Bereichen für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Außerdem verfügt die Hose über eine Knie- und Rückenbelüftung. Die Knietaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien.