Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Latzhose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Latzhose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262616483399C52

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509930175

Sonepar Artikelnummer

121143566

Hersteller Artikelnummer

262616483399C52

Hersteller Typ

262616483399C52

Hersteller Artikel Nr.:

262616483399C52

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.000 kg

High Vis Latzhose aus fantastisch weichem und geschmeidigem 4-Wege-Stretchmaterial, das ultimativen Komfort bietet und dafür sorgt, dass Sie gesehen werden, wenn es am nötigsten ist. Die Latzhose hat segmentierte Reflektoren, abnehmbare Nageltaschen, eine große Brusttasche und dunkle Farben in schmutzanfälligen Bereichen für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Außerdem verfügt die Hose über eine Knie- und Rückenbelüftung. Die Knietaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien.