Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C144

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C144

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266018113389C144

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509771808

Sonepar Artikelnummer

121037531

Hersteller Artikelnummer

266018113389C144

Hersteller Typ

266018113389C144

Hersteller Artikel Nr.:

266018113389C144

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.100 kg

Eine High Vis Latzhose, für alle, die gesehen werden müssen. Die Hosenträger sind breit und haben einen starken Gummizug. Die Hose hat Kniepolstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, eine Beintasche mit Balg, eine Ausweistasche, Brusttasche, Handytasche, Stifttasche, Nageltaschen aus CORDURA® (separat erhältlich, Art. 2183) und eine Zollstocktasche mit extra Tasche und Messerhalter. Weitere Merkmale der Hose sind die CORDURA®-Verstärkung an den Knien und Gesäßtaschen, eine verstellbare Taille und 70 mm breite Reflexstreifen an den Beinen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²