BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260318603389C60
Farbe - gelb
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509285862
Sonepar Artikelnummer
121037242
Hersteller Artikelnummer
260318603389C60
Hersteller Typ
260318603389C60
Hersteller Artikel Nr.:
260318603389C60
Farbe:
gelb
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.000 kg
High Vis Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C60. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


