BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260318603399C54
Farbe - gelb
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509339701
Sonepar Artikelnummer
121037249
Hersteller Artikelnummer
260318603399C54
Hersteller Typ
260318603399C54
Hersteller Artikel Nr.:
260318603399C54
Farbe:
gelb
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.000 kg
High Vis Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C54. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


