Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C62

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260318603399C62

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509391785

Sonepar Artikelnummer

121037253

Hersteller Artikelnummer

260318603399C62

Hersteller Typ

260318603399C62

Hersteller Artikel Nr.:

260318603399C62

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.000 kg

High Vis Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C62. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²