Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Latzhose Level 3 High Vis Gelb XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Latzhose Level 3 High Vis Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138620053300XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509569849

Sonepar Artikelnummer

121028977

Hersteller Artikelnummer

138620053300XS

Hersteller Typ

138620053300XS

Hersteller Artikel Nr.:

138620053300XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.400 kg

Latzhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die extrem verschleißfeste Regenkleidung erfordern. Die Latzhose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Gute Passform mit verstellbarer Taille mit Knöpfen, verstellbare Hosenträger mit Gummiband und einstellbare Beinenden mit Knöpfen. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN 471 / EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m²