BLAKLAEDER - High Vis Latzhose Marineblau/ High Vis Gelb C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266218008933C52
Farbe - blau
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509727270
Sonepar Artikelnummer
121037741
Hersteller Artikelnummer
266218008933C52
Hersteller Typ
266218008933C52
Hersteller Artikel Nr.:
266218008933C52
Farbe:
blau
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
High Vis Latzhose mit Reflexstreifen auf der Rückseite. Die Hose verfügt über CORDURA®-Kniepolstertaschen sowie mit CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen und Zollstocktaschen. Die abnehmbaren Nageltaschen 2183, die separat erhältlich sind, können ganz einfach hinzugefügt oder von der Latzhose entfernt werden. Die vorgebogenen Beine sorgen für mehr Komfort und die Hose ist in der Taille verstellbar. Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 1. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


