Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Microfleece JackeHigh Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Microfleece JackeHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4941101033004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509509692

Sonepar Artikelnummer

121044626

Hersteller Artikelnummer

4941101033004XL

Hersteller Typ

4941101033004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4941101033004XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

High Vis Microfleece Jacke aus leichtem anti-pilling Fleece, geeignet als Jacke oder mittlere Lage. Waschbar bis zu 60 Grad. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²