BLAKLAEDER - High Vis Microfleece JackeHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494110103300M
Größe (US/CA) - M
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509509715
Sonepar Artikelnummer
121044628
Hersteller Artikelnummer
494110103300M
Hersteller Typ
494110103300M
Hersteller Artikel Nr.:
494110103300M
Größe (US/CA):
M
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Microfleece Jacke aus leichtem anti-pilling Fleece, geeignet als Jacke oder mittlere Lage. Waschbar bis zu 60 Grad. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²


