BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Gelb/Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637318043389C48
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509254325
Sonepar Artikelnummer
121045534
Hersteller Artikelnummer
637318043389C48
Hersteller Typ
637318043389C48
Hersteller Artikel Nr.:
637318043389C48
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.920 kg
High Vis Overall High Vis Gelb/Marineblau C48. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


