Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Gelb/Schwarz C54

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Gelb/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 637318043399C54

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509340622

Sonepar Artikelnummer

121045546

Hersteller Artikelnummer

637318043399C54

Hersteller Typ

637318043399C54

Hersteller Artikel Nr.:

637318043399C54

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

1.920 kg

High Vis Overall High Vis Gelb/Schwarz C54. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²