BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Orange/Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637318045389C46
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509254417
Sonepar Artikelnummer
121045551
Hersteller Artikelnummer
637318045389C46
Hersteller Typ
637318045389C46
Hersteller Artikel Nr.:
637318045389C46
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.920 kg
High Vis Overall High Vis Orange/Marineblau C46. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


