BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Orange/Marineblau C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637318045389C54
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509254455
Sonepar Artikelnummer
121045555
Hersteller Artikelnummer
637318045389C54
Hersteller Typ
637318045389C54
Hersteller Artikel Nr.:
637318045389C54
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.920 kg
High Vis Overall High Vis Orange/Marineblau C54. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


