Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Orange/Marineblau C56

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Orange/Marineblau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 637318045389C56

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509254462

Sonepar Artikelnummer

121045556

Hersteller Artikelnummer

637318045389C56

Hersteller Typ

637318045389C56

Hersteller Artikel Nr.:

637318045389C56

Farbe:

orange

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

1.920 kg

High Vis Overall High Vis Orange/Marineblau C56. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²