BLAKLAEDER - High Vis OverallHigh Vis Rot/Schwarz C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637318045599C56
Farbe - rot
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509377208
Sonepar Artikelnummer
121045565
Hersteller Artikelnummer
637318045599C56
Hersteller Typ
637318045599C56
Hersteller Artikel Nr.:
637318045599C56
Farbe:
rot
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.920 kg
High Vis Overall High Vis Rot/Schwarz C56. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


