Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Parka EvolutionHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Parka EvolutionHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 446919213389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509628324

Sonepar Artikelnummer

121042978

Hersteller Artikelnummer

446919213389M

Hersteller Typ

446919213389M

Hersteller Artikel Nr.:

446919213389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

2.000 kg

Thermogefütterter High Vis Winterparka aus einem hochqualitativen wind- und wasserdichten Stoff mit exzellenter Atmungsaktivität. Die Jacke hat ein warmes und leichtes Futter bestehend aus recycelten PET Flaschen. Für bessere Passform und Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, Belüftung unter den Armen und einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Sie besitzt viele technische Funktionen wie verschweißte Nähte, eine Windleiste, Windschutz um den Nacken, Bündchen mit Daumenlöchern, eine abnehmbare und verstellbare Kapuze, einen verstärkten Aufdruck, Reflexstreifen und fleecegefütterte Taschen mit Balg und Schneeschutz. Mit anderen Worten: Sie hat alles. Atmungsaktivität von 20,000 g/m²/24h und Wasserdichtigkeit von 20,000 mm. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 wenn sie mit Artikel 1885 kombiniert wird, EN 343. 100% Polyester, Dobby, beschichtet, Dermizax®, wasserdicht 20.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 20.000 g/m²/24h, 200 g/m²