BLAKLAEDER - High vis Piratenhose Klasse 2 High Vis Gelb C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153918113300C48
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509628812
Sonepar Artikelnummer
121032546
Hersteller Artikelnummer
153918113300C48
Hersteller Typ
153918113300C48
Hersteller Artikel Nr.:
153918113300C48
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034390
Gewicht:
0.900 kg
Mit dieser Piraten Shorts erhalten Sie ein flexibles Design ohne Kompromisse. 3/4-lange Beine geben Ihnen ein kühles Gefühl. Zwei Cordura® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, erhöht die Sichtbarkeit bei der Arbeit in extremer Umgebung. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


