BLAKLAEDER - High Vis Polo ShirtHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342810133300S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61052010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509670774
Sonepar Artikelnummer
121040592
Hersteller Artikelnummer
342810133300S
Hersteller Typ
342810133300S
Hersteller Artikel Nr.:
342810133300S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61052010
Gewicht:
0.200 kg
High Vis zertifiziertes Polo Shirt mit unterbrochenen Reflexstreifen. Der Piqué-Stoff schützt vor Geruch und UV-Strahlung. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. . 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


