Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Pullover High Vis Orange 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Pullover High Vis Orange 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3341197453006XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509887134

Sonepar Artikelnummer

121137643

Hersteller Artikelnummer

3341197453006XL

Hersteller Typ

3341197453006XL

Hersteller Artikel Nr.:

3341197453006XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

orange

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.600 kg

Dieser High Vis Pullover hat verstärkte Nacken- und Schulternähte. Gerippte Ärmelbündchen. 50 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-4XL Klasse3, hochsichtbare Schutzkleidung.