BLAKLAEDER - High Vis Pullover High Vis Rot 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3341197455005XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - rot
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509887141
Sonepar Artikelnummer
121137645
Hersteller Artikelnummer
3341197455005XL
Hersteller Typ
3341197455005XL
Hersteller Artikel Nr.:
3341197455005XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.600 kg
Dieser High Vis Pullover hat verstärkte Nacken- und Schulternähte. Gerippte Ärmelbündchen. 50 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-4XL Klasse3, hochsichtbare Schutzkleidung.


