Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenhose Level 1 High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenhose Level 1 High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1384200033004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509571828

Sonepar Artikelnummer

121028946

Hersteller Artikelnummer

1384200033004XL

Hersteller Typ

1384200033004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1384200033004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.400 kg

Eine Regenhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit veschweißten Nähten und hat Reflexstreifen vorne und hinten. Sie hat eine gute Passform mit Gummiband und Kordelzug an der Taille und eine verstellbare Unterkante mit Knöpfen. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²