Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenhose Level 3 High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenhose Level 3 High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130620053300M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659625

Sonepar Artikelnummer

121028932

Hersteller Artikelnummer

130620053300M

Hersteller Typ

130620053300M

Hersteller Artikel Nr.:

130620053300M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.100 kg

Wasserdichte Überziehhose, um die Arbeit bei extremen Wetter zu erleichtern. Diese wasserdichte High Vis Hose wurde für fordernde Aufgaben unter extremen Wetterbedingungen entwickelt. Das Material ist strapazierfähig und fest, aber die Hose ist trotzdem flexibel und bequem über normaler Arbeitskleidung zu tragen. Die Hose ist hinten elastisch und einstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen erleichtern das an- und ausziehen über den Stiefeln. Sie hat praktische Taschen mit Balg und Patte und eine Zollstocktasche mit Messerhalter ist leicht zugänglich, um die Arbeit effizienter zu machen. Die Hose ist an den Knien und am unteren Bein für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m²