Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 1High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 1High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4323200033894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509656112

Sonepar Artikelnummer

121042510

Hersteller Artikelnummer

4323200033894XL

Hersteller Typ

4323200033894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4323200033894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.900 kg

High Vis Regenjacke mit verlängertem Rücken. Diese leichte Regenjacke bietet hohe Sichtbarkeit am Arbeitsplatz wenn nasses Wetter und schlechte Sichtbarkeit die Arbeitsbedingungen erschweren. Das Material ist fest und haltbar und dennoch leicht, wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Die jacke hat einen verlängerten Rücken, einen einstellbaren Saum, leicht zugängliche Vordertaschen mit Patte und Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²