Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 1High Vis Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 1High Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432320003389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509656143

Sonepar Artikelnummer

121042513

Hersteller Artikelnummer

432320003389S

Hersteller Typ

432320003389S

Hersteller Artikel Nr.:

432320003389S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.900 kg

High Vis Regenjacke mit verlängertem Rücken. Diese leichte Regenjacke bietet hohe Sichtbarkeit am Arbeitsplatz wenn nasses Wetter und schlechte Sichtbarkeit die Arbeitsbedingungen erschweren. Das Material ist fest und haltbar und dennoch leicht, wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Die jacke hat einen verlängerten Rücken, einen einstellbaren Saum, leicht zugängliche Vordertaschen mit Patte und Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²