Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 3High Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenjacke Level 3High Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432720053389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659458

Sonepar Artikelnummer

121042623

Hersteller Artikelnummer

432720053389L

Hersteller Typ

432720053389L

Hersteller Artikel Nr.:

432720053389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Die ultimative Regenjacke für die extremsten Wetterbedingungen. Stärke, Flexibilität und extrem gute Schutzeigenschaften beschreiben diese High Vis Regenjacke. Sie ist besonders geeignet für Leute die oft draußen bei nassem Wetter und schlechten Bedingungen arbeiten. Sie ist wind- und wasserdicht aus einem starken Material mit verschweißten Nähten. Die Jacke hat zusätzlich einen verdeckten Reißverschluss mit Druckknöpfen, die den Regen effektiv vom Körper abhalten. Der Fleece-gefütterte Kragen bietet Schutz und Wärme ohne gegen die Haut zu reiben. Der einstellbare Ärmelsaum mit innenliegenden Neopren Bündchen hindert den Regen am eindringen während sie arbeiten. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m²