Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Regenmantel Level 1High Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Regenmantel Level 1High Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432520003389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Mantel

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509571286

Sonepar Artikelnummer

121042578

Hersteller Artikelnummer

432520003389XL

Hersteller Typ

432520003389XL

Hersteller Artikel Nr.:

432520003389XL

Größe (US/CA):

XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Mantel

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.900 kg

Ein Regenmantel in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern. Er ist wind- und wasserdicht und hat veschweißte Nähte, sowie eine abnehmbare und verstellbare Kapuze. Der Mantel besitzt leicht zugängliche Vordertaschen mit Patte und einen verdeckten Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Sturmknopf am Kragen reicht. Eine gute Passform mit verstellbaren Ärmeln mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter. EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Die Farbe 3300 ist ein Auslaufmodell. Mehr Informationen erhalten Sie im Katalog 2017. Die Farbe 5300 wurde aktualisiert. Die alten Modelle werden solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²