BLAKLAEDER - High Vis Schnittschutzhose High Vis Gelb/Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192019003399C50
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509823996
Sonepar Artikelnummer
121035970
Hersteller Artikelnummer
192019003399C50
Hersteller Typ
192019003399C50
Hersteller Artikel Nr.:
192019003399C50
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.800 kg
Eine Schnittschutzhose in High Vis Klasse 2, die Sie mit voll abdeckendem Schnittschutz der Klasse 1 auf der Vorderseite schützt und Ihnen den Fokus auf die Arbeit ermöglicht. Die Hose hat Schnittschutz an beiden Beinen und an beiden Seiten, so dass sie sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern verwendet werden kann. Neben dem gesamten hinteren Bereich, der aus 4-Wege-Stretch besteht, hat die Hose auch einen höheren Rücken für mehr Komfort. Sie besitzt abnehmbare Hosenträger, Oberschenkeltaschen, eine Zollstocktasche ohne Reißverschluss und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471: 2013 Klasse 2, EN ISO 11393-2: 2018 Klasse 1. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²


