Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Schnittschutzhose High Vis Gelb/Schwarz C54

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Schnittschutzhose High Vis Gelb/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192019003399C54

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509824016

Sonepar Artikelnummer

121035972

Hersteller Artikelnummer

192019003399C54

Hersteller Typ

192019003399C54

Hersteller Artikel Nr.:

192019003399C54

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.800 kg

Eine Schnittschutzhose in High Vis Klasse 2, die Sie mit voll abdeckendem Schnittschutz der Klasse 1 auf der Vorderseite schützt und Ihnen den Fokus auf die Arbeit ermöglicht. Die Hose hat Schnittschutz an beiden Beinen und an beiden Seiten, so dass sie sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern verwendet werden kann. Neben dem gesamten hinteren Bereich, der aus 4-Wege-Stretch besteht, hat die Hose auch einen höheren Rücken für mehr Komfort. Sie besitzt abnehmbare Hosenträger, Oberschenkeltaschen, eine Zollstocktasche ohne Reißverschluss und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471: 2013 Klasse 2, EN ISO 11393-2: 2018 Klasse 1. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²