Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell Arbeitshose High Vis Rot/Schwarz D124

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell Arbeitshose High Vis Rot/Schwarz D124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186719775599D124

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509914540

Sonepar Artikelnummer

121148889

Hersteller Artikelnummer

186719775599D124

Hersteller Typ

186719775599D124

Hersteller Artikel Nr.:

186719775599D124

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Eine hoch qualitative und High Vis zertifizierte Klasse 2 Shell Hose, die alle Anforderungen für Funktionalität, Sichtbarkeit und Komfort erfüllt. Die Hose hat ein Mesh Futter für eine bessere Belüftung, eine höhere Taille hinten und vorgeformte Knie und Gesäß für optimalen Komfort. Wenn Sie die abnehmbaren Hosenträger abnehmen möchten, gibt es auch verstellbare Gummibänder in der Taille, die dafür sorgen, dass die Hose bequem und an Ort und Stelle sitzt. Die Beinabschlüsse der Hose sind verstärkt und haben einen Schneefang mit Reißverschluss. Die notwendigen Reflexdetails wurden sorgfältig an den Beinen und den Taschen platziert, um in Kombination mit der Warnschutzfarbe der Hose eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten. 1867 ist mit einer Schlaufe für einen Hammerhalter, einer Beintasche, einer Zollstocktasche, Pattentaschen vorne und hinten sowie CORDURA®-verstärkten Knietaschen ausgestattet. Zertifiziert nach EN 343. EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifizierungsgruppe Y.