Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4435198733895XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509856741

Sonepar Artikelnummer

121042729

Hersteller Artikelnummer

4435198733895XL

Hersteller Typ

4435198733895XL

Hersteller Artikel Nr.:

4435198733895XL

Größe (US/CA):

5XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine Shell Jacke in Klasse 3 High Vis, die Sie sichtbar hält, wenn Sie es am meisten brauchen. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten, und die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Sie hat eine Belüftung an der Rückseite. Auch als Damenmodell 4436 erhältlich. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²