Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4987198733896XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509531310

Sonepar Artikelnummer

121044879

Hersteller Artikelnummer

4987198733896XL

Hersteller Typ

4987198733896XL

Hersteller Artikel Nr.:

4987198733896XL

Größe (US/CA):

6XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine Mesh-gefütterte, wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke mit versiegelten Nähten. Perfekt für kühle Herbst- und Wintertage oder bei frostigeren Temperaturen mit einer Extra-Fleece-Lage darunter. Mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze, verlängertem Rücken und versenkbarer Ausweistasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit, XS-S Klasse 2, M und höher Klasse 3. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²