Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 498719873389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509434482

Sonepar Artikelnummer

121044880

Hersteller Artikelnummer

498719873389L

Hersteller Typ

498719873389L

Hersteller Artikel Nr.:

498719873389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine Mesh-gefütterte, wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke mit versiegelten Nähten. Perfekt für kühle Herbst- und Wintertage oder bei frostigeren Temperaturen mit einer Extra-Fleece-Lage darunter. Mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze, verlängertem Rücken und versenkbarer Ausweistasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit, XS-S Klasse 2, M und höher Klasse 3. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²