Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449619183389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509714843

Sonepar Artikelnummer

121043220

Hersteller Artikelnummer

449619183389S

Hersteller Typ

449619183389S

Hersteller Artikel Nr.:

449619183389S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

High Vis Shell Jacke aus beschichtetem, elastischen Ripstop-Gewebe, das eine hervorragende Reißfestigkeit bietet. Die Jacke hat verschweißte Nähte, verlängerte Ärmel mit verstärkten Bündchen und sorgfältig platzierte Reflexstreifen, die zusammen mit dem High Vis Material garantieren, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist. Ausweistasche am linken Ärmel. Die Jacke verfügt über einen Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelte Patten vorne, eine große Napoleontasche mit Platz für ein Tablet, eine Vordertasche mit zwei Öffnungen, von denen eine einen Reißverschluss hat, und Brusttaschen mit Reißverschluss. Netztasche innen, große Innentasche mit Lycra-Bindung und Handytasche innen mit Reißverschluss und Öffnung für ein Headset-Kabel. Die abnehmbare Kapuze hat eine gepolsterte Spitze und kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden. Die Innenseite der Jacke hat ein gebürstetes Netz-Futter und einen dehnbaren Camo-Druck für ultimativen Komfort und Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343. 100% Polyester, Ripstop, Stretch, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 11,9, 195 g/m²