Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4420197789334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509849101

Sonepar Artikelnummer

121042668

Hersteller Artikelnummer

4420197789334XL

Hersteller Typ

4420197789334XL

Hersteller Artikel Nr.:

4420197789334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Eine High Vis Shelljacke der Klasse 1 mit bequemer, weiterer Passform. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Das Futter aus gebürstetem Mesh sorgt für zusätzlichen Komfort und Temperaturregulierung. Auch als Damenmodell 4430 erhältlich. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²