Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shell JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 442019778933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509849125

Sonepar Artikelnummer

121042670

Hersteller Artikelnummer

442019778933M

Hersteller Typ

442019778933M

Hersteller Artikel Nr.:

442019778933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Eine High Vis Shelljacke der Klasse 1 mit bequemer, weiterer Passform. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Das Futter aus gebürstetem Mesh sorgt für zusätzlichen Komfort und Temperaturregulierung. Auch als Damenmodell 4430 erhältlich. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²