BLAKLAEDER - High Vis Shirt langärmelig Schwarz/High Vis Rot XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351010309955XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509799475
Sonepar Artikelnummer
121138571
Hersteller Artikelnummer
351010309955XXXL
Hersteller Typ
351010309955XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
351010309955XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.300 kg
Ein langärmeliges Shirt aus 100% Baumwolle, das nach Klasse 1 zertifiziert ist. Das Kleidungsstück kombiniert High Vis Details mit unterbrochenen Reflexstreifen, die gute Sichtbarkeit in ungeschützter Umgebung bieten. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.


