Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shorts 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shorts 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112016483389C46

  • Farbe - gelb

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509927625

Sonepar Artikelnummer

121145098

Hersteller Artikelnummer

112016483389C46

Hersteller Typ

112016483389C46

Hersteller Artikel Nr.:

112016483389C46

Farbe:

gelb

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034319

Gewicht:

0.600 kg

High Vis Shorts aus unglaublich weichem und flexiblem 4-Wege-Stretch, der wirklich den ultimativen Komfort bietet und Sie sichtbar macht, wenn es am nötigsten ist. Die Shorts haben segmentierte Reflektoren, einen hohen Bund am Rücken, abnehmbare Nageltaschen und Belüftung in der Passe. Auch als Damenmodell 7020 erhältlich.