Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shorts Klasse 2 High Vis Gelb C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shorts Klasse 2 High Vis Gelb C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153518113300C46

  • Farbe - gelb

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509568392

Sonepar Artikelnummer

121032490

Hersteller Artikelnummer

153518113300C46

Hersteller Typ

153518113300C46

Hersteller Artikel Nr.:

153518113300C46

Farbe:

gelb

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.550 kg

Bequeme Handwerker Shorts mit guter Passform, verstärkten losen Nageltaschen und extra geräumigen Gesäßtaschen mit Balg. Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²