Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shorts Klasse 2 High Vis Gelb C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shorts Klasse 2 High Vis Gelb C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153518113300C50

  • Größe - 50

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - mehrfarbig

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509568415

Sonepar Artikelnummer

121032492

Hersteller Artikelnummer

153518113300C50

Hersteller Typ

153518113300C50

Hersteller Artikel Nr.:

153518113300C50

Größe:

50

Geschlecht:

Herren

Farbe:

mehrfarbig

Art der Schließung:

Reißverschluss

Passform:

kurze Form

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Mit reflektierenden Streifen:

Ja

Werkstoff:

Baumwolle

Länge:

knielang

Wasserabweisend:

Ja

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.550 kg

Bequeme Handwerker Shorts mit guter Passform, verstärkten losen Nageltaschen und extra geräumigen Gesäßtaschen mit Balg. Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²