Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shorts mit Stretch High Vis Gelb C58

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shorts mit Stretch High Vis Gelb C58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 158618113300C58

  • Farbe - gelb

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509691236

Sonepar Artikelnummer

121034720

Hersteller Artikelnummer

158618113300C58

Hersteller Typ

158618113300C58

Hersteller Artikel Nr.:

158618113300C58

Farbe:

gelb

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.600 kg

Eine extrem komfortable und flexible High Vis Shorts mit Stretch-Einsätzen im Schritt und am Gesäß. Eine High Vis Klasse 2 - zertifizierte Shorts basierend auf Blåkläders High Vis Hose 1552. Sie bietet Reflexdetails, eine Gesäßtasche mit Patte, eine Beintasche, eine Handytasche, eine Ausweistasche und eine CORDURA®-verstärkte Tasche und Nageltasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifizierungsgruppe X. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²