Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Shorts mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Shorts mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159618118933C46

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509787106

Sonepar Artikelnummer

121034833

Hersteller Artikelnummer

159618118933C46

Hersteller Typ

159618118933C46

Hersteller Artikel Nr.:

159618118933C46

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.550 kg

High Vis Shorts mit 4-Wege-Stretch Einsätzen an der vorderen und hinteren Passe. Mit extra breiten Holstertaschen, Gesäßtaschen und einer Zollstocktasche, die mit CORDURA® verstärkt ist. Unterbrochene Reflexstreifen um die Beine herum sorgen für mehr Bewegungsfreiheit und erhöhen die Sichtbarkeit. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 1. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²