Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182025133389C146

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509872635

Sonepar Artikelnummer

121148616

Hersteller Artikelnummer

182025133389C146

Hersteller Typ

182025133389C146

Hersteller Artikel Nr.:

182025133389C146

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.000 kg

Herbst und Winter High Vis Arbeitshose aus 100% dehnbarem Softshell. Das Material macht die Hose extrem weich, bequem und geschmeidig, mit dunklen, schmutzabweisenden Einsätzen an exponierten Stellen. Das Material ist wasserdicht, winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Beintasche mit Balg, eine Zollstocktasche, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschlüssen, Taschen mit Balg auf der Rückseite und praktische Werkzeughalterungen, wie z. B. eine Schlaufe zum Halten eines Hammers. Die Kniepolstertaschen sind auf der Außenseite mit CORDURA®-Stretch verstärkt. Beinabschlüsse mit CORDURA®-Verstärkung für wirksamen Schutz vor Abnutzung. Die beste Wahl für Arbeiten bei rauem Wetter. Auch als Damenmodell 7118 erhältlich.