Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell Jacke High Vis Orange XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell Jacke High Vis Orange XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483825175300XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509414491

Sonepar Artikelnummer

121140495

Hersteller Artikelnummer

483825175300XS

Hersteller Typ

483825175300XS

Hersteller Artikel Nr.:

483825175300XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

0.700 kg

Eine Softshell-Jacke für die härtesten Einsätze. Die Jacke ist wind- und wasserabweisend in einem atmungsaktiven Material. Am Saum mit Kordelzug verstellbar für maximale Bewegungsfreiheit und zum Schutz vor Kälte. Der verlängerte Rücken verbessert den Komfort zusätzlich. Reflektierende Details rund um die Jacke, auch an den Schultern, damit Sie aus allen Winkeln gesehen werden, auch wenn Sie sich bücken. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 für gut sichtbare Kleidung.